Referencias
Mecaline:894389
Rubix:799193708000
EAN:3660338468100
Documentos
Detalles de producto : CONECTOR HEMBRA ISO C10 G1/4
Material: acero cincado endurecido. Diámetro del fundente: 5,5 mm. Perfil ISO C10. Presión nominal: 12 bar. Temperatura: de -20°C a +80°C.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g1/4 |
|---|---|
| Material | acero |
| Norma | iso c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,09 € Sin IVA
/ unidad
12,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días