Referencias
Parker:25SBAW17MPN
Rubix:798889190000
fabricante:25SBAW17MPN
EAN:4039747117678
brand logo
Resumen técnico
Conexión 1g 3/8 in
Materiallatón niquelado
Normarohs;reach;atex;2014 68 eu connectic;2006/42/ec
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 25SBAW17MPN


Acoplamiento industrial universal de Parker con perfil europeo estándar. Sistema de acoplamiento con accionamiento con una sola mano. Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil, incluso en las condiciones de uso más duras.
Aplicación: gestión de energía, automoción en planta, maquinaria industrial, electrónica, móvil y defensa, camiones y remolques
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorios compatibles: acoplador serie 25, acoplador serie 1600, acoplador serie 1625
Tamaño de conexión: G 3/8
Tamaño de conexión: 3/8"
Tipo de conexión: macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 7,1 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 22
Industria: Industrial general, transporte, electrónica
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 43
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula de alto caudal
Versión: Doble cierre
Peso: 0,048

Cualidades

-Acoplamiento industrial con perfil estándar europeo
Menores fuerzas de conexión
Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida.

Aplicaciones

Aplicaciones de pintura;Transferencia de fluidos;Suministro de gas de laboratorio;Aplicaciones de vacío;Procesamiento de alimentos y productos químicos;Líneas de agua y refrigerante;Automatización;Gestión térmica;Construcción de maquinaria;Industrial;Manipulación de materiales;Transporte;Automoción;Ciencias de la vida;Procesos;Alimentación y bebidas;Equipos de rescate;Aeroespacial;Hidráulica móvil;Industrial;Máquina herramienta;Manipulación de materiales

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 3/8 in
Materiallatón niquelado
Normarohs;reach;atex;2014 68 eu connectic;2006/42/ec
Temperatura máx.100 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,73 Sin IVA
/ unidad
15,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días