Referencias
Parker:FEM-502-12FB
Rubix:798108124000
fabricante:FEM-502-12FB
Detalles de producto : FEM-502-12FB
El acoplamiento rápido de cara plana FEM / IF se fabrica según la norma ISO 16028 y es compatible con otras series que cumplen con la misma norma. Estos acoplamientos ofrecen una desconexión sin fugas con una pérdida mínima de aceite durante el desacoplamiento. Gracias al diseño de la válvula, el acoplamiento presenta una caída de presión mínima y, por tanto, logra la máxima rentabilidad. La versión estándar de la serie FEM / IF está disponible en acero o acero inoxidable.
Mercados:
- Agricultura
- Automoción
- Petróleo y Gas
- Procesos
- Generación de energía
- Transporte
- Vocacional y Municipal
- Defensa
- Industrial
- Máquinas-herramienta
- Manipulación de materiales
- Construcción
Características/Beneficios:
- Función de bloqueo de seguridad como estándar para evitar el desacoplamiento accidental
- El FEC con el eliminador de presión permite una conexión sin esfuerzo bajo presión estática (hasta la presión de trabajo nominal)
- Los FEMP y FECP con funciones pushpull son adecuados para múltiples placas o cuando el acoplamiento está fijado en una aplicación
Aplicaciones:
Conexión/desconexión seca y fácil en sistemas hidráulicos, tanto en aplicaciones móviles como industriales
- Tractores
- Camiones
- Cargadoras de ruedas
- Vehículos militares
- Herramientas hidráulicas
- Prensas
- Máquinas de moldeo
Mercados:
- Agricultura
- Automoción
- Petróleo y Gas
- Procesos
- Generación de energía
- Transporte
- Vocacional y Municipal
- Defensa
- Industrial
- Máquinas-herramienta
- Manipulación de materiales
- Construcción
Características/Beneficios:
- Función de bloqueo de seguridad como estándar para evitar el desacoplamiento accidental
- El FEC con el eliminador de presión permite una conexión sin esfuerzo bajo presión estática (hasta la presión de trabajo nominal)
- Los FEMP y FECP con funciones pushpull son adecuados para múltiples placas o cuando el acoplamiento está fijado en una aplicación
Aplicaciones:
Conexión/desconexión seca y fácil en sistemas hidráulicos, tanto en aplicaciones móviles como industriales
- Tractores
- Camiones
- Cargadoras de ruedas
- Vehículos militares
- Herramientas hidráulicas
- Prensas
- Máquinas de moldeo
Aplicación: N/A
Material del cuerpo: Acero
Tamaño del cuerpo (pulgadas): 1/2
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): ISO G 3/4"
División: Connectores de alta presión, división Europa
Caudal: 55
Tamaño hexagonal: 36
Temperatura máxima de funcionamiento: 110
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de recubrimiento: Zinc-níquel
Tipo de producto: Acoplamiento rápido
Material de la junta: NBR
Especificaciones cumplidas: ISO 16028
Tipo: Enchufe
Versión: Estándar
Material del cuerpo: Acero
Tamaño del cuerpo (pulgadas): 1/2
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): ISO G 3/4"
División: Connectores de alta presión, división Europa
Caudal: 55
Tamaño hexagonal: 36
Temperatura máxima de funcionamiento: 110
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de recubrimiento: Zinc-níquel
Tipo de producto: Acoplamiento rápido
Material de la junta: NBR
Especificaciones cumplidas: ISO 16028
Tipo: Enchufe
Versión: Estándar
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 3/4 |
|---|---|
| Material | acero (cuerpo);nbr (junta) |
| Norma | ISOÁ16028 ; HTMA |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,07 € Sin IVA
/ unidad
43,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días