Referencias
Parker:25KBAW13MPN
Rubix:798954661000
fabricante:25KBAW13MPN


Resumen técnico
| Conexión 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Material | latón niquelado/acero |
| Norma | atex;rohs |
Detalles de producto : 25KBAW13MPN
Acoplamiento industrial universal de Parker con perfil europeo estándar.
Sistema de acoplamiento con accionamiento con una sola mano. Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.
Sistema de acoplamiento con accionamiento con una sola mano. Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.
Aplicación: gestión de energía, automoción interna, maquinaria industrial, electrónica, móvil y defensa, camiones y remolques
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Enchufe serie 25
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: Macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: Acoplador
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 7,1 l/min (agua), 1800
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 19
Industria: Industria general, transporte, electrónica
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 60
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 23
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Material del manguito: Acero
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula de alto caudal
Versión: Doble cierre
Peso: 0,0953
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Enchufe serie 25
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: Macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: Acoplador
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 7,1 l/min (agua), 1800
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 19
Industria: Industria general, transporte, electrónica
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 60
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 23
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Material del manguito: Acero
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula de alto caudal
Versión: Doble cierre
Peso: 0,0953
Cualidades
- Acoplamiento industrial con perfil estándar europeo
- Menores fuerzas de conexión
- Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
- Accionamiento monomanual para una conexión fácil y rápida
- Menores fuerzas de conexión
- Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
- Accionamiento monomanual para una conexión fácil y rápida
Aplicaciones
- Aplicaciones de pintura
- Transferencia de fluidos
- Suministro de gases de laboratorio
- Procesado de alimentos y productos químicos
- Líneas de agua y refrigerante
- Transferencia de fluidos
- Suministro de gases de laboratorio
- Procesado de alimentos y productos químicos
- Líneas de agua y refrigerante
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Material | latón niquelado/acero |
| Norma | atex;rohs |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,32 € Sin IVA
/ unidad
41,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días