Referencias
Parker:25SBIW13MPN
Rubix:798954738000
fabricante:25SBIW13MPN
EAN:4039747117951

Documentos
Detalles de producto : 25SBIW13MPN
Acoplamiento industrial universal de Parker con perfil europeo estándar. Sistema de acoplamiento con accionamiento con una sola mano. Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y baja pérdida de carga. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil, incluso en las condiciones de uso más duras.
Aplicación: gestión de energía, automoción en planta, maquinaria industrial, electrónica, móvil y defensa, camiones y remolques
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: acoplador serie 25, acoplador serie 1600, acoplador serie 1625
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: hembra, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 7,1 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 22
Industria: Industrial general, transporte, electrónica
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 43
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula de alto caudal
Versión: Doble cierre
Peso: 0,063
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: acoplador serie 25, acoplador serie 1600, acoplador serie 1625
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: hembra, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 7,8 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 7,1 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 22
Industria: Industrial general, transporte, electrónica
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 43
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 25
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula de alto caudal
Versión: Doble cierre
Peso: 0,063
Cualidades
-Acoplamiento industrial con perfil estándar europeo
Menores fuerzas de conexión
Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y baja caída de presión
Accionamiento monomanual para una conexión fácil y rápida
Menores fuerzas de conexión
Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y baja caída de presión
Accionamiento monomanual para una conexión fácil y rápida
Aplicaciones
Maquinaria Construcción;Automoción;Ciencias de la vida;Procesos;Alimentación y bebidas;Equipos de rescate;Aeroespacial;Hidráulica móvil;Industrial;Máquina herramienta;Manipulación de materiales Aplicaciones de pintura;Transferencia de fluidos;Suministro de gases de laboratorio;Procesamiento de alimentos y productos químicos;Líneas de agua y refrigerante;Gestión térmica
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Norma | 2014 68 eu_connectic;gwi certificate;atex;2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,50 € Sin IVA
/ unidad
17,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
