ACOPLADORES ISO B12 3/8-G

Acoplador ISO B12

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:736033
Rubix:798940365000
EAN:3660338021121
COUPLINGS ISO B12 MALE Connecting diameter (inch) '' 3/8

Resumen técnico

Conexión 13/8
Materialpolímero relleno de fibra de vidrio
NormaISO B12

Documentos

Detalles de producto : ACOPLADORES ISO B12 3/8-G


Racor polimérico reforzado con fibra de vidrio de 6 mm de diámetro. Caudal: 883 l/min a 6 bar con Delta P 10%. Presión nominal: 16 bar. Temperatura: -15 °C a +70 °C.
Enchufe rápido ISO B12 rosca macho 3/8

Información técnica


Atributos
Conexión 13/8
Materialpolímero relleno de fibra de vidrio
NormaISO B12
29,04 € Sin IVA
/ unidad
35,14 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h