1649574 D 20 5

Tapa 12 lados perfil UD D 20

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 20 5
Rubix:798174037000
fabricante:1649574
EAN:4010886832158
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro5 mm
Longitud25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1649574 D 20 5


Llave de vaso 1/4" 5 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro5 mm
Longitud25 mm
Acabadocromado
Peso11 g
5,87 Sin IVA
/ unidad
7,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días