Referencias
Stahlwille:02010007
Rubix:798228679000
EAN:4018754001903




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8' '' |
|---|---|
| Diámetro | 16.5 mm |
| Longitud | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2010007 3/8DR X 7MM SOCKET BI-HEX
Punta para llave de vaso bihexagonal de 3/8"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8' '' |
|---|---|
| Diámetro | 16.5 mm |
| Longitud | 24 mm |
| Cuadrado | 10 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 19 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,55 € Sin IVA
/ unidad
12,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días