Referencias

Bahco:K8901M-19
Rubix:798211710000
EAN:7314151803162
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4' ''
Diámetro19 mm
Longitud51 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K8901M-19


To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

-Para utilizar con máquinas
Para máxima seguridad utilice muelles de apriete
Acabado fosfatado
Acero de aleación de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Información técnica


Atributos
Peso neto330 g
Adaptador de llave cuadrada3/4' ''
Diámetro19 mm
Longitud51 mm
Cuadrado44 mm
Diámetro (pulgadas)3/4 ''
Acabadofosfato
Peso365 g
20,80 € Sin IVA
/ unidad
25,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días