6282630 K 32 32 - VASO DE IMPACTO 3/4p 32 MM
Llave de impacto 3/4 "6-lados K 32
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 32 32
Rubix:798174501000
fabricante:6282630
EAN:4010886628263


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 52 mm |
Detalles de producto : 6282630 K 32 32 - VASO DE IMPACTO 3/4p 32 MM
Vaso de impacto 3/4" 32 mm según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 407 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 52 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,64 € Sin IVA
/ unidad
32,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días