Referencias
Beta Tools:720 12
Rubix:798166634000
fabricante:007200012
EAN:8014230028682


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 720 12-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 85 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 85 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,29 € Sin IVA
/ unidad
12,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días