Referencias
Facom:K.24B
Rubix:798528081000
EAN:3148516594716




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 52.5 mm |
Detalles de producto : K.24B VASO 3/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 24 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 231 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 52x35x35 mm |
| Peso con embalaje | 231 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 52.5 mm |
| Cuadrado | 24 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 237 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,08 € Sin IVA
/ unidad
21,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días