6133040 D 19 8 - LLAVE DE VASO 1/2p 8 MM

Vaso de llave de vaso bihexagonal 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 19 8
Rubix:798172882000
fabricante:6133040
EAN:4010886613306
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro8 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6133040 D 19 8 - LLAVE DE VASO 1/2p 8 MM


Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado mate.
Vaso 1/2" 8 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto51 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro8 mm
Longitud38 mm
Acabadocromado
Peso51 g
7,87 € Sin IVA
/ unidad
9,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días