Referencias
Gedore:D 20 14
Rubix:798174452000
fabricante:6226720
EAN:4010886622674


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 6226720 D 20 14 - LLAVE DE VASO 1/4p 14 MM
Llave de vaso 1/4" 14 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 36 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,24 € Sin IVA
/ unidad
8,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días