Referencias
Facom:S.11/16LA
Rubix:798230295000
EAN:3148510557250




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 24.4 mm |
| Longitud | 82.2 mm |
Detalles de producto : S.11/16LA
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/2 LARGO - 12C -11/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 298 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 77x23x23 mm |
| Peso con embalaje | 133 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 24.4 mm |
| Longitud | 82.2 mm |
| Acabado | brillante |
| Peso | 160 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,98 € Sin IVA
/ unidad
20,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días