6226130 D 20 11

Tapa 12 lados perfil UD D 20

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 20 11
Rubix:798174449000
fabricante:6226130
EAN:4010886622612
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro11 mm
Longitud25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6226130 D 20 11


Llave de vaso 1/4" 11 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro11 mm
Longitud25 mm
Acabadocromado
Peso24 g
6,88 € Sin IVA
/ unidad
8,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días