LLAVE VASO 3/4 DE 40 6 CARAS K.40HB
K.HB - Vasos 3/4" 6 caras métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:K.40HB
Rubix:798500875000
EAN:3148516600417




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 66.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 3/4 DE 40 6 CARAS K.40HB
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 6C - 40 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 528 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 67x56x56 mm |
| Peso con embalaje | 498 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 66.9 mm |
| Peso | 493 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,78 € Sin IVA
/ unidad
34,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días