Referencias
Bahco:K9801M-100
Rubix:798211785000
EAN:7314151845162


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1-1/2' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diámetro | 100 mm |
| Longitud | 125 mm |
Detalles de producto : K9801M-100
Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Cuadradillo de mando: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Cuadradillo de mando: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
Vasos de impacto con cuadradillo de 1-1/2" y perfil hexagonal métrico con acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9325 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1-1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Diámetro | 100 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Cuadrado | 38.1 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1-1/2' '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 8600 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,11 € Sin IVA
/ unidad
584,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días