862544 BROCA DE PUNTA METALDURO D.6 SERIE NORMAL 120°

Taladro de punta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:862544
Rubix:798748757000
EAN:3660338172175
862544
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación6 mm
Longitud total50 mm
Longitud de corte18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 862544 BROCA DE PUNTA METALDURO D.6 SERIE NORMAL 120°


Broca puntiaguda - metal duro - 120° - serie normal
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6 mm
Longitud total50 mm
Longitud de corte18 mm
Material de cortecarburo sólido
Colacilíndrico
Ángulo de punta120 °
Toleranciah5
Diámetro de cola6 mm
Revestimientono
33,91 € Sin IVA
/ unidad
41,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días