Referencias
Beta Tools:438 3
Rubix:798342536000
fabricante:004380103
EAN:8014230685908


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 3 mm |
| Material de corte | hss |
Documentos
Detalles de producto : 438 3-BROCAS P. PERFORAR,ROSCAR,ABOCINAR
Brocas para perforar, roscar y abocinar en acero HSS, unión 1/4"
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5 g |
| Diámetro de perforación | 2.5 mm |
| Longitud de corte | 3 mm |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días