Referencias
Bosch:2608833778
Rubix:798897299000
EAN:6949509223319


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 160 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
Detalles de producto : BROCA SDS PLUS-5X 6X100X160
La broca SDS plus-5X ofrece una perforación altamente eficiente en hormigón armado. La forma geométrica de la cabeza de 4 aristas impide el atasco y la rotura para obtener resultados óptimos. La cabeza con "ángulo de giro" y los canales grandes y cortos de eliminación de polvo que incluye el diseño de 4 espirales permiten una rápida eliminación del polvo, de modo que la broca pueda cortar el hormigón y el refuerzo rápidamente con escaso desgaste. Para conseguir un trabajo eficiente y unos diámetros de orificio exactos, la punta de centrado guía el taladro desde el inicio, evitando desplazamientos que podrían provocar errores en el diámetro del orificio. Esta broca sido diseñada para el uso en mampostería, hormigón y hormigón armado. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de calidad de la asociación alemana de brocas para albañilería (PGM) que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, perforación precisa y firme sujeción de las fijaciones.
Brocas para martillos perforadores SDS plus-5X 6 x 100 x 160 mm
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 160 mm |
| Longitud de corte | 100 mm |
| Material de corte | carburo |
| Cola | cylindrical |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,74 € Sin IVA
/ unidad
5,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días