862531 BROCA DE PUNTA HSS CO5 D.3 TIN SERIE NORMAL 120°

Broca de centrar - hss co5 % tin - 120° - serie normal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:862531
Rubix:798748782000
EAN:3660338172052
862531
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación3 mm
Longitud total50 mm
Longitud de corte10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 862531 BROCA DE PUNTA HSS CO5 D.3 TIN SERIE NORMAL 120°


Broca puntiaguda - HSS Co5% - TIN - 120° - Serie normal
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3 mm
Longitud total50 mm
Longitud de corte10 mm
Material de cortehss-co
Colacilíndrico
Ángulo de punta120 °
Toleranciah6
Diámetro de cola3 mm
Revestimientotin
18,25 € Sin IVA
/ unidad
22,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días