862543 BROCA DE PUNTA METALDURO D.5 SERIE NORMAL 120°

Taladro de punta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:862543
Rubix:798748758000
EAN:3660338172168
862543
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación5 mm
Longitud total50 mm
Longitud de corte15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 862543 BROCA DE PUNTA METALDURO D.5 SERIE NORMAL 120°


Broca puntiaguda - metal duro - 120° - serie normal
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación5 mm
Longitud total50 mm
Longitud de corte15 mm
Material de cortecarburo sólido
Colacilíndrico
Ángulo de punta120 °
Toleranciah5
Diámetro de cola5 mm
Revestimientono
29,74 € Sin IVA
/ unidad
35,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días