847164 BROCA DE PUNTA METALDURO D.10 SERIE NORMAL 90°

Broca de reconocimiento Nc - metal duro integral - 90° - estándar

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:847164
Rubix:798748755000
EAN:3660338085444
847164
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación10 mm
Longitud total70 mm
Longitud de corte24 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 847164 BROCA DE PUNTA METALDURO D.10 SERIE NORMAL 90°


Broca de reconocimiento Nc - metal duro integral - 90° - estándar
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación10 mm
Longitud total70 mm
Longitud de corte24 mm
Material de cortecarburo sólido
Colacilíndrico
Ángulo de punta90 °
Toleranciah5
Diámetro de cola10 mm
Revestimientono
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,05 Sin IVA
/ unidad
85,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días