LEWIS BROCA DE BARRENA 28 MM GL 460 MM

LEWIS broca de barrena GL 460mm

Ver información técnica
Referencias
FAMAG®:76680280, 9771870280
Rubix:799306834000
EAN:4026271004192
brand logo

Detalles de producto : LEWIS BROCA DE BARRENA 28 MM GL 460 MM


Broca salomónica LEWIS

Características: Acero para herramientas, fresado, con ranura helicoidal redonda, vástago hexagonal y cabeza rebajada.

Aplicación: Especial para brocas para agujeros profundos en madera blanda y dura europea con máquinas taladradoras manuales, taladros de batería y trazadoras cortadoras de madera potentes.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días