862513 BROCA DE PUNTA HSS CO5 D.3 TIN SERIE NORMAL 90°
Broca para taladrar de punta - hss co5% - tin 90° - serie normal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:862513
Rubix:798748775000
EAN:3660338171895


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 50 mm |
| Longitud de corte | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 862513 BROCA DE PUNTA HSS CO5 D.3 TIN SERIE NORMAL 90°
Broca para taladrar de punta - hss co5% - tin 90° - serie normal
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 50 mm |
| Longitud de corte | 10 mm |
| Material de corte | hss-co |
| Cola | cilíndrico |
| Ángulo de punta | 90 ° |
| Tolerancia | h6 |
| Diámetro de cola | 3 mm |
| Revestimiento | tin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días