702364 BROCA DE PUNTA HSS CO5 D.10 SERIE NORMAL 90°
Broca para taladrar de punta - hss co5% - serie normal de 90°
Ver información técnicaReferencias
GISS Cutline:702364
Rubix:798748791000
EAN:3660338008917


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud total | 89 mm |
| Longitud de corte | 25 mm |
Detalles de producto : 702364 BROCA DE PUNTA HSS CO5 D.10 SERIE NORMAL 90°
Broca para taladrar de punta - hss co5% - serie normal de 90°
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud total | 89 mm |
| Longitud de corte | 25 mm |
| Material de corte | hss-co |
| Cola | cilíndrico |
| Ángulo de punta | 90 ° |
| Tolerancia | h6 |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Revestimiento | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,01 € Sin IVA
/ unidad
21,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días