Referencias
Facom:225.8J2
Rubix:798531849000
EAN:3148511530801




Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 77 mm |
| Material de corte | hss |
Detalles de producto : 225.8J2 2 BROCAS
• Brocas autocentradoras y afilables, de acero HSS Super Rápido.
• Disponible en juego de 2 brocas del mismo diámetro (J2) o en juego de 3 brocas de diámetro diferentes (J3).
JUEGO 2 BROCA DESPUNTAR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 78x15x8 mm |
| Peso con embalaje | 48 g |
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud total | 77 mm |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Revestimiento | without |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,37 € Sin IVA
/ unidad
62,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días