862541 BROCA DE PUNTA METALDURO D.3 SERIE NORMAL 120°
Taladro de punta
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:862541
Rubix:798748760000
EAN:3660338172144


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 45 mm |
| Longitud de corte | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 862541 BROCA DE PUNTA METALDURO D.3 SERIE NORMAL 120°
Broca puntiaguda - metal duro - 120° - serie normal
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 45 mm |
| Longitud de corte | 10 mm |
| Material de corte | carburo sólido |
| Cola | cilíndrico |
| Ángulo de punta | 120 ° |
| Tolerancia | h5 |
| Diámetro de cola | 3 mm |
| Revestimiento | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,48 € Sin IVA
/ unidad
29,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días