JUEGO PUNTAS BROCAS ESPIRALES HSS 1-10 MM DE 19 PZ
Juego puntas brocas espirales HSS 1-10mm de 19 pzas VÖLKEL
Ver información técnicaReferencias
Völkel Threading Solutions:8665A
Rubix:799299658000
fabricante:67100
EAN:8031591416088
Detalles de producto : JUEGO PUNTAS BROCAS ESPIRALES HSS 1-10 MM DE 19 PZ
Juego de puntas para brocas espirales, superficie pulida
Características: HSS, ranurado helicoidal.
Aplicación: para perforar aceros de hasta 850 N/mm² y especialmente adecuada para aleaciones de aluminio. Adecuada para el uso en taladradoras manuales.
Contenido del juego:
1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm
Características: HSS, ranurado helicoidal.
Aplicación: para perforar aceros de hasta 850 N/mm² y especialmente adecuada para aleaciones de aluminio. Adecuada para el uso en taladradoras manuales.
Contenido del juego:
1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,48 € Sin IVA
/ unidad
104,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
