862525 BROCA DE PUNTA HSS CO5 D.8 SERIE NORMAL 120°

Broca de centrar - hss co5 % - 120° serie normal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:862525
Rubix:798748792000
EAN:3660338172007
862525
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación8 mm
Longitud total79 mm
Longitud de corte25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 862525 BROCA DE PUNTA HSS CO5 D.8 SERIE NORMAL 120°


Broca puntiaguda - HSS Co5% - 120° - Serie normal
ISO 10898.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación8 mm
Longitud total79 mm
Longitud de corte25 mm
Material de cortehss-co
Colacilíndrico
Ángulo de punta120 °
Toleranciah6
Diámetro de cola8 mm
Revestimientono
19,24 € Sin IVA
/ unidad
23,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días