PACK 50 U. TACO DUOPOWER 10X50

Taco DuoPower

Ver información técnica

Referencias

Fischer:535456
Rubix:799218993000
fabricante:DuoPower 10 x 50
EAN:4048962239867
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de broca de perforación10 mm
Longitud50 mm

Detalles de producto : PACK 50 U. TACO DUOPOWER 10X50


El dúo de potencia e ingenio

Cualidades

• Dos componentes de material para valores de carga óptimos y funciones inteligentes según el soporte• Retroalimentación táctil óptima (Feelgood-Faktor) del taco. Se nota cuando el taco está perfectamente en su sitio• El borde estrecho del taco evita que se deslice en el agujero• La marcada seguridad anti-rotación impide que el taco gire• La Evaluación Técnica Europea (ETA) para ciertas dimensiones DuoPower garantiza una seguridad verificada para las aplicaciones de seguridad en hormigón y mampostería (ver tabla de cargas)

Aplicaciones

• Soportes para TV• Luminarias• Estantes murales• Armarios-espejo• Instalaciones de buzones• Cuadros / marcos• Persianas de ventana• Barras de cortina• Fijaciones de lavabo• Fijaciones sanitarias / de calefacción / aire acondicionado• Equipamiento de baños y WC• Muebles suspendidos• Campanas extractoras

Información técnica


Atributos
Diámetro de broca de perforación10 mm
Longitud50 mm
10,65 € Sin IVA
/ unidad
12,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de broca de perforación

Longitud