Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 22,00 32,00 8,20 V142
Rubix:798474659000
fabricante:24187193


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 8.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 22 32 8,2 95 AU V142 24187193
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de sujeción en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 8.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,51 € Sin IVA
/ unidad
23,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días