Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421318
Rubix:798388109000
fabricante:40421318

Detalles de producto : T OF 90 65 12 88NBR 40421318
T OF 90 65 12 88NBR 40421318
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,31 € Sin IVA
/ unidad
97,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
