Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275998
Rubix:798390862000
fabricante:24275998


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 276 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Detalles de producto : OMK-E 300 276 7,6 B602 PTFE 24275998
OMK-E 300 276 7,6 B602 PTFE 24275998
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 205 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Diámetro interior | 276 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,24 € Sin IVA
/ unidad
850,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días