Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24096117
Rubix:798390334000
fabricante:OMK-S 2P 400,00 370,00 14,50 GM201


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 370 mm |
| Altura | 14.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-S 400 370 14,5 GM201 PTFE 24096117
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 417 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Diámetro interior | 370 mm |
| Altura | 14.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1681,15 € Sin IVA
/ unidad
2034,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días