Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251802
Rubix:798390751000
fabricante:24251802


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 39 mm |
| Altura | 20.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 55 39 20,5 B281 80NBR 24251802
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Diámetro interior | 39 mm |
| Altura | 20.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,38 € Sin IVA
/ unidad
82,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días