Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421272
Rubix:781200657038
fabricante:40421272



Detalles de producto : T OF(26-2)26-0-7 88NBR 40421272
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,59 € Sin IVA
/ unidad
53,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
