Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:TDUOP AIR 90 X 12 X 24 72 NBR 708
Rubix:798388819000
fabricante:406275

Documentos
Detalles de producto : TDUOP AIR 90 12 24 72NBR 406275
Pistón completo TDUOP Aire 80x14x25 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Altura | 24 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,46 € Sin IVA
/ unidad
143,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
