DISCO CORTE EHT 100-2,4 SG STEEL/16

Discos de corte manual - EH / EHT SG STEEL

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:EHT 100-2,4 SG STEEL/16,0
Rubix:798895287000
fabricante:61340116
EAN:4007220162590
PFERD Cut off wheel EHT 100 2,4 A 46 S SG/16,0

Resumen técnico

Diámetro100 mm
Grosor2.4 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 100-2,4 SG STEEL/16


Disco de corte SG STEEL para mecanizado de acero

Características: corindón (A), con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para cortar chapas, perfiles y material sólido, abrir orificios. Los discos de corte delgados (1,0–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortes rápidos, finos y con poca rebaba, los grosores de 2,4 a 3,2 mm para un uso resistente.

SG STEEL
Corindón de alto rendimiento (A), duro.
Vida útil muy larga y gran rendimiento de corte.
DISCO CORTE EHT 100-2,4 SG STEEL/16

Cualidades

proceso de trabajo mas rã¡pido gracias a su elevado rendimiento de corte. mã¡xima rentabilidad gracias a su vida ãºtil extraordinariamente larga.

Aplicaciones

disco de corte para acero, con gran rendimiento de corte y mã¡xima duraciã³n.

Información técnica


Atributos
Diámetro100 mm
Grosor2.4 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado16 mm
Aplicacióncutting of profiles; cutting of sheet metal; cutting of solid material; cutting out holes
Formaplano
Velocidad máx.80 m/s
Serieperformance line sg
3,29 € Sin IVA
/ unidad
3,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días