DISCO CORTE EHT 40-2,0 SG STEELOX/6

Discos de corte manual EH / EHT SG STEELOX

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:EHT 40-2,0 SG STEELOX/6,0
Rubix:798895274000
fabricante:65504020
EAN:4007220165652
PFERD Cut off wheel EHT 40 2,1 A 46 P SG/6,0

Resumen técnico

Diámetro40 mm
Grosor2.1 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 40-2,0 SG STEELOX/6


Disco de alto rendimiento en dureza S. Ejecución PFERD con gran rendimiento de tronzado y muy buena duración. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
DISCO CORTE EHT 40-2,0 SG STEELOX/6

Cualidades

A universal hard-core P-hardness tool with high bucking efficiency and a good lifespan for non-heating buckling.

Aplicaciones

Materials that can be machined: Steel, stainless steel (INOX), refractory steels, cast iron, non-ferrous metals, nickel-based alloys. Use: Cross-cutting of sheets, profiles and solid materials for universal bucking work.

Información técnica


Atributos
Diámetro40 mm
Grosor2.1 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado6 mm
Aplicacióncutting of profiles; cutting of sheet metal; cutting of solid material; cutting out holes
Formaplano
Velocidad máx.80 m/s
Serieperformance line sg
2,53 Sin IVA
/ unidad
3,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días