Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:30030
Rubix:781200159038
fabricante:30030


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Altura | 12 mm |
Detalles de producto : NA400 120 140 12 80NBR (30030)
NA400 120 140 12 80NBR (30030)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50,201 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,25 € Sin IVA
/ unidad
264,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días