Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49058788
Rubix:798391209000
fabricante:49058788


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Altura | 2.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP310 16 10 2,4 20994 80AU
Junta en U Merkel compacta con perfil asimétrico y borde de sellado neumático especial en el labio de sellado dinámico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,3 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Altura | 2.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,84 € Sin IVA
/ unidad
16,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días