Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24266980
Rubix:798390792000
fabricante:L43 165,00 143,00 26,50 B281


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 165 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 143 mm |
| Altura | 26.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 165 143 26,5 B281 80NBR 24266980
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 175 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Diámetro interior | 143 mm |
| Altura | 26.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,18 € Sin IVA
/ unidad
247,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días