SV.8LB VASO DESTO 1/2'' PUNTA LARGA XZN
SV.LB - Vasos destornilladores 1/2" puntas largas y extra-largas con dentado múltiple XZN®
Ver información técnicaReferencias
Facom:SV.8LB
Rubix:798527298000
EAN:3148516733108




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Huella | xzn |
Detalles de producto : SV.8LB VASO DESTO 1/2'' PUNTA LARGA XZN
• Serie larga y extra larga.
• Para tornillos con huella hembra XZN®.
• Punta no desmontable.
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada.
VASO-DESTOR 1/2 LARGO XZN M8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 101x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 87 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 100 mm |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m8 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,89 € Sin IVA
/ unidad
21,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días