1440969 ITX 30 B T20 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p TORX T20
Destornillador de vaso TORX - ITX 30 B
Ver información técnicaReferencias
Gedore:ITX 30 B T20
Rubix:798174049000
fabricante:1440969
EAN:4010886815342




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 49 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 1440969 ITX 30 B T20 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p TORX T20
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura para retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, azulado
• TORX® = marca registrada de la firma Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Destornillador de vaso 3/8" TORX con perforación T20 accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado cromado con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, brunitado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 49 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t20 |
| Modelo | t20 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,57 € Sin IVA
/ unidad
21,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días