900TX 30-VASOS P. TORNILLOS C/ HUELLA TX
JUEGO 8 VASOS MACHO TORX 900TX/SB8
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:900TX 30
Rubix:798169665000
fabricante:009000726
EAN:8014230032214




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | attacco quadro femmina 1/4' '' |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Huella | perfil torx |
Documentos
Detalles de producto : 900TX 30-VASOS P. TORNILLOS C/ HUELLA TX
Juego de 8 vasos de 1/4" con punta Torx®, en soporte
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8 g |
| Adaptador de llave cuadrada | attacco quadro femmina 1/4' '' |
| Longitud | 28 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t30 |
| Modelo | 900tx |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días