Referencias
Beta Tools:910TX 20
Rubix:798169738000
fabricante:009100520
EAN:8014230033464


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | attacco quadro femmina 3/8' '' |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 910TX 20-VASOS P. TORNILLOS C/ HUELLA TX
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40,5 g |
| Adaptador de llave cuadrada | attacco quadro femmina 3/8' '' |
| Longitud | 50 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t20 |
| Modelo | 910tx |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,66 € Sin IVA
/ unidad
20,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días