01120003 44K 3MM CABEZA, INHEX
Vaso destornillador 1 - 4 pulgadas hexagonalágono interior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:01120003
Rubix:798260759000
EAN:4018754000623




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Huella | hex / allen |
Documentos
Detalles de producto : 01120003 44K 3MM CABEZA, INHEX
Punta para destornillador de 1/4" para tornillos de hembra hexagonal
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3 mm |
| Modelo | 44k |
| Material | chrome-alloy steel |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,15 € Sin IVA
/ unidad
12,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días