6176010 IN 20 3 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p 3 MM

Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas hembra hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 20 3
Rubix:798174453000
fabricante:6176010
EAN:4010886617601
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud28 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6176010 IN 20 3 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p 3 MM


Punta para destornillador de 1/4" para tornillos de hembra hexagonal

Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Punta destornillador hexagonal 1/4" 3 mm según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Punta cromada Punta de acero especial GEDORE vanadio, fosfatada con manganeso * no normalizada

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud28 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella3 mm
Modeloin 20 3
Acabadocromado
8,10 € Sin IVA
/ unidad
9,80 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h